Marl LED電球

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. 110Vac LED ’s cannot be used with a dropper resistor on 230Vac. T5.5 Telephone Slide Base Ultra-Bright LEDs, 208 Series. Anode identified by + sign on base Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28, 60 or 110Vdc supplies 注文コード49483237 品番209-521-22-38
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. 110Vac LED ’s cannot be used with a dropper resistor on 230Vac. T5.5 Telephone Slide Base Ultra-Bright LEDs, 208 Series. Anode identified by + sign on base Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28, 60 or 110Vdc supplies 長さ(mm)28 質量(g)- 定格電圧(V)24dc 発光色 ピーク波長(nm)590 LED光源(mcd)- 寿命100000h 最大消費電力(mW)- 保存温度範囲(℃)- 定格電流(mA)20 直流電流(mA)- 直径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 測定視野角(°)120 動作温度範囲(℃)- 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5.8 電球サイズ5.8mm 電球ベーステレホンスライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする