仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
長さ(mm)26
質量(g)-
定格電圧(V)12dc
発光色青
ピーク波長(nm)470
LED光源(mcd)-
寿命100000h
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
直径(mm)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)120
動作温度範囲(℃)-
電球サイズ(mm)9
電球ベースBA9s