内容量1個仕様定格電圧:24 V dc●発光色:青●強度:2000 mcd●電球ベース:小型溝●電球サイズ:5 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:15 mm●視野角度:120°●波長ピーク:470 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能注文コード49483316品番205-930-22-38