※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
マンホール蓋FRP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49483333
品番
MKPA-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。
FRP製は強靭で軽く、持ち運びや取り扱いがラクに行えます。
適合
MH-450
質量(kg)
9.5
区分
軽荷重型
寸法L(mm)
550
寸法t(mm)
13
寸法D(Φmm)
497
寸法h2(mm)
47
荷重
(破壊)T-2(20kN以上)
使用安全耐荷重(kN)
5(0.5t)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49483333
MKPA-450
86883587
MKPA-450
マンホール蓋
未来工業
1個
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました