内容量1個
仕様定格電圧:24 V dc●発光色:青●強度:1000 mcd●電球ベース:E10●電球サイズ:9 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25 mm●視野角度:120°●波長ピーク:470 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T3 MES超高輝度LED、210シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
注文コード49483334
品番210-930-22-38