MKPB-300 マンホール蓋FRP製 未来工業 49483358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンホール蓋FRP製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49483358 品番MKPB-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。
FRP製は強靭で軽く、持ち運びや取り扱いがラクに行えます。

適合MH-3045 質量(kg)5.8 区分中荷重型 寸法L(mm)390 寸法t(mm)18 寸法D(Φmm)345 寸法h2(mm)47 荷重(破壊)T-4(40kN以上) 使用安全耐荷重(kN)10(1t)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49483358 MKPB-300 86883605 MKPB-300 マンホール蓋 未来工業 マンホール蓋 未来工業 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする