内容量1個
発光色白
定格電圧(V)12dc
仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. T1 Midget Flange, Ultra-Bright LEDs, 206 Series. Centre contact anode Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28Vdc supplies
注文コード49483483
品番206-997-21-38