Marl LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12dc 仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. 110Vac LED ’s cannot be used with a dropper resistor on 230Vac. T5.5 Telephone Slide Base Ultra-Bright LEDs, 208 Series. Anode identified by + sign on base Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28, 60 or 110Vdc supplies 注文コード49483499 品番209-997-21-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. 110Vac LED ’s cannot be used with a dropper resistor on 230Vac. T5.5 Telephone Slide Base Ultra-Bright LEDs, 208 Series. Anode identified by + sign on base Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28, 60 or 110Vdc supplies 長さ(mm)28.8 質量(g)2.5 定格電圧(V)12dc 発光色 ピーク波長(nm)- LED光源(mcd)1359 寿命100000h 最大消費電力(mW)500 保存温度範囲(℃)-40〜100 定格電流(mA)20 直流電流(mA)20 直径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 測定視野角(°)120 動作温度範囲(℃)-30〜75 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5.8 電球サイズ5.8mm 電球ベーススライドベース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする