仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度、110 / 230 Vac、12 / 24 / 28 Vdc LED. 抵抗入り
長さ(mm)26
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
発光色白
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
寿命100000h
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
直径(mm)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
電球サイズ(mm)9
電球サイズ9mm
電球ベースBA9s