Marl LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)28dc 仕様●BA15d、ac/dc、245シリーズ. BA15d電球と直接交換可能 超高輝度 - 光度最大6000 mcd (緑) バイポーラ回路により交流と直流の両方で動作可能 低電力及び低発熱性 広視野角 内部密閉構造による高耐振動性 注文コード49483639 品番245-997-93-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●BA15d、ac/dc、245シリーズ. BA15d電球と直接交換可能 超高輝度 - 光度最大6000 mcd (緑) バイポーラ回路により交流と直流の両方で動作可能 低電力及び低発熱性 広視野角 内部密閉構造による高耐振動性 長さ(mm)37.5 質量(g)- 定格電圧(V)28dc 発光色 ピーク波長(nm)- LED光源(mcd)- 寿命100000h 最大消費電力(mW)- 保存温度範囲(℃)- 定格電流(mA)18 直流電流(mA)- 直径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 測定視野角(°)- 動作温度範囲(℃)- 電球の種類LED 電球サイズ(mm)- 電球サイズ- 電球ベースBA15d

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする