仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T3 MES超高輝度LED、210シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
長さ(mm)25
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
発光色緑
ピーク波長(nm)525
LED光源(mcd)-
寿命100000h
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
直径(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)120
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
電球サイズ(mm)9
電球サイズ9mm
電球ベースE10