※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
ESP用試験棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ESP-80
注文コード
49483936
品番
ESKB-80-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
サイズ
試験棒80
寸法L(mm)
200
外径D(Φmm)
68
穴径d(Φmm)
6
適合管
ESP-80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください