仕様●LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
長さ(mm)38
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)13
発光色黄
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
寿命100000時間
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色メタリック (ステンレス)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm