Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様●シーリングリング、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. バンダル抵抗 低プロファイル型 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 12 mmベゼルの堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 直射日光下でも識別可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具は別売り 注文コード49484086 品番520-325-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シーリングリング、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. バンダル抵抗 低プロファイル型 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 12 mmベゼルの堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 直射日光下でも識別可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具は別売り 長さ(mm)24 質量(g)- 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)6.1 発光色 保護等級- ピーク波長(nm)- LED光源(mcd)- 最大消費電力(mW)- 保存温度範囲(℃)- 定格電流(mA)20 直流電流(mA)- ナット締付トルク(N・m)- RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)- パネル厚(mm)- センター寸法(mm)- 動作温度範囲(℃)- 電球の種類LED ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色メタリック (ステンレス) 最大逆電圧(V)- 電球サイズ(mm)7 電球サイズ7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする