仕様●LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、534シリーズ. 頑丈なステンレススチール製のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
長さ(mm)31.9
質量(g)8.6
定格電圧(V)12〜28ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8.1
発光色黄
保護等級IP67
ピーク波長(nm)590
LED光源(mcd)217@10mA
最大消費電力(mW)825
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)6〜16
直流電流(mA)6〜16
ナット締付トルク(N・m)0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)8.1
パネル厚(mm)1.5〜13
センター寸法(mm)14.5
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色メタリック (ステンレス)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)7
電球サイズ7mm