Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)5〜6dc 仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)端子 注文コード49484244 品番677-521-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)端子 長さ(mm)33 質量(g)3.6 定格電圧(V)5〜6dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8.1 発光色 保護等級IP67 ピーク波長(nm)585 LED光源(mcd)217〜330 最大消費電力(mW)700 保存温度範囲(℃)-40〜100 定格電流(mA)20 直流電流(mA)10〜17 ナット締付トルク(N・m)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)8.1 パネル厚(mm)1.5〜13 センター寸法(mm)14.5 動作温度範囲(℃)-40〜75 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色 最大逆電圧(V)1000 電球サイズ(mm)7 電球サイズ7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする