Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2.8 仕様●このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ 注文コード49484278 品番573-511-04-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様●このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ 長さ(mm)18.2 質量(g)- 定格電圧(V)2.8 端子の種類空中配線 取付穴(mm)8 発光色 保護等級- ピーク波長(nm)- LED光源(mcd)- 最大消費電力(mW)- 保存温度範囲(℃)- 定格電流(mA)30 直流電流(mA)- ナット締付トルク(N・m)- RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)- パネル厚(mm)- センター寸法(mm)- 動作温度範囲(℃)- 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色メタリック (ニッケルめっき) 最大逆電圧(V)- 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする