曜日別特売
MOM-15C-3-4 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484337

 

MOM-15C-3-4 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484337
MOM-15C-3-4 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484337
MOM-15C-3-4 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484337

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)4
4
3
5
6
10
6.35
8
(標準)10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
(標準)35
外径(Φmm)15
全長W(mm)19
内容量1個注文コード49484337品番MOM-15C-3-4
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)4全長W(mm)19許容トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3外径(Φmm)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)3材質(本体)S45C質量(g)19種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)6慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする