Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12〜28ac/dc 仕様●LED Indicator、 12.7mm Mount、 12-28Vdc/110Vac、 538 Series. Stainless steel housing Full internal potting to resist shock and vibration Sealed to IP67 注文コード49484339 品番538-930-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED Indicator、 12.7mm Mount、 12-28Vdc/110Vac、 538 Series. Stainless steel housing Full internal potting to resist shock and vibration Sealed to IP67 長さ(mm)37 質量(g)20.8 定格電圧(V)12〜28ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)12.7 発光色 保護等級IP67 ピーク波長(nm)470 LED光源(mcd)270@10mA 最大消費電力(mW)825 保存温度範囲(℃)-40〜100 定格電流(mA)6〜16 直流電流(mA)6〜16 ナット締付トルク(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)12.7 パネル厚(mm)2〜10 センター寸法(mm)(Min)26 動作温度範囲(℃)-40〜75 電球の種類LED ベゼルスタイルロープロファイル ベゼル色メタリック (ステンレス) 最大逆電圧(V)- 電球サイズ(mm)- 電球サイズ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする