仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ12.7 mm取り付け、651シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ 黒色陽極酸化処理アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 回転防止設計ボディ 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子 6 mm長はんだ端子接続
長さ(mm)38.5
質量(g)13.1
定格電圧(V)1.85dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)660
LED光源(mcd)500
寿命90000時間
最大消費電力(mW)1000
保存温度範囲(℃)-40〜85
定格電流(mA)20
直流電流(mA)20
ナット締付トルク(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)12.7
パネル厚(mm)1.5〜8
センター寸法(mm)19.5
動作温度範囲(℃)-40〜85
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)3
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm