仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、699シリーズ. 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
長さ(mm)37
質量(g)21.4
定格電圧(V)12〜28ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)625
LED光源(mcd)236@10mA
最大消費電力(mW)825
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)6〜16
直流電流(mA)6〜16
ナット締付トルク(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)12.7
パネル厚(mm)2〜10
センター寸法(mm)(Min)26
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)-
電球サイズ-