仕様●LED Indicator、 12.7mm Mount、 12-28Vdc/110Vac、 538 Series. Stainless steel housing Full internal potting to resist shock and vibration Sealed to IP67
長さ(mm)37
質量(g)20.8
定格電圧(V)12〜28ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)625
LED光源(mcd)236@10mA
最大消費電力(mW)825
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)6〜16
直流電流(mA)6〜16
ナット締付トルク(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)12.7
パネル厚(mm)2〜10
センター寸法(mm)(Min)26
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色メタリック (ステンレス)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)-
電球サイズ-