仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子
長さ(mm)38.5
質量(g)13.1
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)660
LED光源(mcd)500
寿命90000時間
最大消費電力(mW)1000
保存温度範囲(℃)-40〜85
定格電流(mA)19
直流電流(mA)20
ナット締付トルク(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)12.7
パネル厚(mm)1.5〜8
センター寸法(mm)19.5
動作温度範囲(℃)-40〜85
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)1000
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm