Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)230ac 仕様●110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、651シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 回転防止設計ボディ 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 注文コード49484698 品番651-105-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様●110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、651シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 回転防止設計ボディ 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 長さ(mm)38.5 質量(g)13.1 定格電圧(V)230ac 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)12.7 発光色 保護等級IP67 ピーク波長(nm)625 LED光源(mcd)17 寿命90000時間 最大消費電力(mW)1000 保存温度範囲(℃)-40〜85 定格電流(mA)4 直流電流(mA)4 ナット締付トルク(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)12.7 パネル厚(mm)1.5〜8 センター寸法(mm)19.5 動作温度範囲(℃)-40〜85 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 最大逆電圧(V)3 電球サイズ(mm)10 電球サイズ10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする