仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子
長さ(mm)38.5
質量(g)-
定格電圧(V)24ac
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色メタリック (光沢ニッケル)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm