仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、テスト機能、651シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. アノード赤リード、カソード黒リード、テスト青リード 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全密閉構造
長さ(mm)38.5
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
端子の種類空中配線
取付穴(mm)12.7
発光色赤
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
寿命90000時間
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm