仕様●Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
長さ(mm)17.7
質量(g)4.9
定格電圧(V)24〜28dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)5
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)660
LED光源(mcd)540〜675
最大消費電力(mW)425
保存温度範囲(℃)-40〜85
定格電流(mA)20
直流電流(mA)12〜15
ナット締付トルク(N・m)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)5
パネル厚(mm)1.5〜8
センター寸法(mm)10
動作温度範囲(℃)-40〜85
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
最大逆電圧(V)5dc
電球サイズ(mm)5.1
電球サイズ5.1mm