仕様●シーリングリング、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. バンダル抵抗 低プロファイル型 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 12 mmベゼルの堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 直射日光下でも識別可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具は別売り
長さ(mm)24
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)6.1
発光色赤
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色メタリック (ステンレス)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)7
電球サイズ7mm