仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
長さ(mm)27.2
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)6.4
発光色赤
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイル-
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)5.1
電球サイズ5.1mm