仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、高コントラスト、超高輝度. 7 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 低プロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 D字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ(2.8×0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 取り付け穴サイズ: 直径8.1 mm
長さ(mm)29
質量(g)3.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8.1
発光色赤
保護等級IP67
ピーク波長(nm)619
LED光源(mcd)458
最大消費電力(mW)700
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)20
直流電流(mA)20
ナット締付トルク(N・m)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)8.1
パネル厚(mm)1.5〜13
センター寸法(mm)14.5
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)3
電球サイズ(mm)7
電球サイズ7mm