仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
長さ(mm)37
質量(g)-
定格電圧(V)12〜28ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色白
保護等級IP67
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)1100
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)6〜16
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-30〜85
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色メタリック (光沢ニッケル)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)-
電球サイズ-