Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)3.4dc 仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、高コントラスト、超高輝度. 7 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 低プロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 D字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 取り付け穴サイズ: 直径8.1 mm 動作温度: -20 → +60 ℃ 注文コード49485784 品番677-532-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、高コントラスト、超高輝度. 7 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 低プロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 D字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 取り付け穴サイズ: 直径8.1 mm 動作温度: -20 → +60 ℃ 長さ(mm)29 質量(g)3.6 定格電圧(V)3.4dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8.1 発光色 保護等級IP67 ピーク波長(nm)520 LED光源(mcd)2157 最大消費電力(mW)700 保存温度範囲(℃)-40〜100 定格電流(mA)20 直流電流(mA)20 ナット締付トルク(N・m)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)8.1 パネル厚(mm)1.5〜13 センター寸法(mm)14.5 動作温度範囲(℃)-40〜75 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色 最大逆電圧(V)3 電球サイズ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする