Marl 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:2●主波長:590 nm●LED配置:直角●寸法:16.2 x 8 x 8mm●長さ:16.2mm●幅:8mm●高さ:8mm●強度:40mcd●Marl 125シリーズLEDインジケータ. Marl International 125シリーズは基板LEDインジケータファミリです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に5 mm (T-1 3/4)スルーホールLEDを搭載しています。 このハウジングの形状は直角で、背面には傾斜があります。 125シリーズでは拡散レンズ付属の幅広い色から選ぶことができます。. 125シリーズLEDインジケータの特長: 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面のライトアングルパッケージ 基板に確実に固定 耐振性及び耐衝撃性 1.6 mm厚の基板のみに適合 動作温度: -40 → +85 ℃ 注文コード49485933 品番125-511-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:2●主波長:590 nm●LED配置:直角●寸法:16.2 x 8 x 8mm●長さ:16.2mm●幅:8mm●高さ:8mm●強度:40mcd●Marl 125シリーズLEDインジケータ. Marl International 125シリーズは基板LEDインジケータファミリです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に5 mm (T-1 3/4)スルーホールLEDを搭載しています。 このハウジングの形状は直角で、背面には傾斜があります。 125シリーズでは拡散レンズ付属の幅広い色から選ぶことができます。. 125シリーズLEDインジケータの特長: 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面のライトアングルパッケージ 基板に確実に固定 耐振性及び耐衝撃性 1.6 mm厚の基板のみに適合 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする