内容量1袋(150個)
仕様LED色:赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V●ピン数:2●主波長:625 nm●LED配置:直角●寸法:16.2 x 8 x 8mm●長さ:16.2mm●幅:8mm●高さ:8mm●強度:60mcd●Marl 125シリーズLEDインジケータ. Marl International 125シリーズは基板LEDインジケータファミリです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に5 mm (T-1 3/4)スルーホールLEDを搭載しています。 このハウジングの形状は直角で、背面には傾斜があります。 125シリーズでは拡散レンズ付属の幅広い色から選ぶことができます。. 125シリーズLEDインジケータの特長: 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面のライトアングルパッケージ 基板に確実に固定 耐振性及び耐衝撃性 1.6 mm厚の基板のみに適合 動作温度: -40 → +85 ℃
注文コード49485958
品番125-505-04