Marl 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 仕様LED色:緑,赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.2 V●ピン数:3●主波長:627 / 565 nm●LED配置:直角●寸法:14.2 x 7.2 x 7.2mm●長さ:14.2mm●幅:7.2mm●高さ:7.2mm●強度:50mcd●Marl 151シリーズLEDインジケータ. Marl International 151シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。5 mm (T-1 3/4) LEDが黒色プラスチックハウジングに収められています。ライトアングルハウジングにより、高いコントラスト比のLEDが実現されています。. 151シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 2色 注文コード49485976 品番151-535-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.2 V●ピン数:3●主波長:627 / 565 nm●LED配置:直角●寸法:14.2 x 7.2 x 7.2mm●長さ:14.2mm●幅:7.2mm●高さ:7.2mm●強度:50mcd●Marl 151シリーズLEDインジケータ. Marl International 151シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。5 mm (T-1 3/4) LEDが黒色プラスチックハウジングに収められています。ライトアングルハウジングにより、高いコントラスト比のLEDが実現されています。. 151シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 2色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする