内容量1個
仕様インターフェース:PCIe x16●チップセットメーカ:Matrox●GPUシリーズ:AMDシリーズ●メモリタイプ:GDDR5●メモリサイズ:2GB●ビデオ出力:ミニディスプレイポート x 4●Matrox C420グラフィックカード、工場出荷時に取り付けるATXブラケット 低プロファイルのブラケット クイックスタートアップガイド ディスプレイドライバとMatrox PowerDeskデスクトップ管理ソフトウェアはMatroxウェブサイトからダウンロード可能. Matrox C420 LP PCIe x16. Matrox C420は、低プロファイルのPCIeR x16グラフィックカードで、出力1つあたり最大2560 x 1600の解像度で最大4つのディスプレイを稼動します。 4モニタビデオカードは、信頼性を向上させ、静音動作を実現するために、パッシブ冷却設計になっています。また、消費電力量が低いので、小型フォームファクタのシステムや組み込みシステムに最適です。 Matrox C420は一連のユニークな特長を備えているので、企業、工業、プロA/V、デジタルサイネージ、セキュリティ、制御室などを含む、幅広い商業用途や重要な用途に対して高い信頼性と先進的なマルチモニタ機能を発揮します。. 最高2560 x 1600の解像度のディスプレイ又はプロジェクタを4台まで稼動 2 GBのメモリでスムースなビデオ再生とグラフィック性能を体験 信頼性を向上させ、静かに動作する低消費電力のファンレスビデオカードによる利点 エネルギー効率の高いボード設計で消費電力を最小限に抑える 幅広い小型フォームファクタとフルハイトシステムに設置するため、低プロファイルの設計活用 使いやすいMatrox PowerDesk?マルチディスプレイ構成とデスクトップ管理ソフトウェアでセットアップをカスタマイズ 個別にディスプレイを設定するか、拡張デスクトップモードを選択して、複数のディスプレイにまたがる単一の超大型デスクトップを作成. コンテンツをクローンして、すべてのディスプレイに同じ情報を表示 縦又は横の組み合わせを選択して、自分に合った方向を設定 安全なMini DisplayPortコネクタでケーブルのたるみを防止 マルチボード対応でデスクトップを拡張し、1台のコンピュータから8つのディスプレイを稼動 ユーザーによる操作なしに多数のシステム全体にMatrox PowerDeskとドライバをインストールすることで企業規模の配備を簡素化. 最新の業務用アプリケーションを実行するため、MicrosoftR DirectXR 11.2、OpenGLR 4.4、及びOpenCL? 1.2をサポート 製品寿命の長いMatroxで投資設備を保護 WindowsR 8.1 (32/64)、Windows 7 (32/64)、Windows Embedded Standard 7 (32/64)、Server 2012 R2 (64)、Server 2008 R2 (64)、LinuxRオペレーティングシステムと互換性あり
注文コード49487394
品番C420-E2GBLAF