Matrox グラフィックカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インターフェース:PCIe x16●チップセットメーカ:Matrox●GPUシリーズ:M Series●メモリタイプ:DDR2●メモリサイズ:512MB●ビデオ出力:DVI●ビデオメモリ:512 → 896MB 注文コード49487403 品番M9120-E512F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様インターフェース:PCIe x16●チップセットメーカ:Matrox●GPUシリーズ:M Series●メモリタイプ:DDR2●メモリサイズ:512MB●ビデオ出力:DVI●ビデオメモリ:512 → 896MB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする