Matrox
Matroxの 産業用PC用品
Matroxの 産業用PC本体
Matrox ビデオスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49487446
品番
T2G-D3D-IF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:マルチモニタアダプタ●ビデオ接続タイプ:DVI●ビデオ出力数:3●最大解像度:5760 x 1080●寸法:140 x 113 x 28mm●深さ:113mm●高さ:28mm●幅:140mm
RoHS指令(10物質対応)
対応