MOM-30K-10-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488257

 

MOM-30K-10-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488257
MOM-30K-10-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488257
MOM-30K-10-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488257

カプリコン オルダムタイプ MOM-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)12
外径(Φmm)30
全長W(mm)34
内容量1個注文コード49488257品番MOM-30K-10-12
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)34許容トルク(N・m)52常用トルク(N・m)26外径(Φmm)30許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.6材質(本体)S45C質量(g)130種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)15慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする