NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
12
6
8
10
6.35
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)
14
6
8
10
6.35
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
外径(Φmm)
30
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
全長W(mm)
34
16.6
20.4
22
26.6
34
35
40.5
45.2
51
58.6
全187種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49488293
品番
MOM-30K-12-14
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
34
許容トルク(N・m)
52
常用トルク(N・m)
26
外径(Φmm)
30
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.6
材質(本体)
S45C
質量(g)
130
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
15
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.8×10
-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
4600