※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDジョイントナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49488696 品番 CDJ-28H
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。

グレー 寸法L(mm)30 寸法B(mm)41 適合コネクタCD管・PF管/28〈呼び28用(G1)〉 ねじの呼び28用(G1)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49488732
2021-10-15
用途:
電気工事
建設業・工事業

特に問題なく使用出来ました。
ホームセンターだと欲しい色が無かったりするのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする