※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ジョイントナット
CDジョイントナット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49488723
品番
CDJ-22M
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
29
寸法B(mm)
31
適合コネクタ
CD管・PF管/14・16・22〈呼び22用(G3/4)
ねじの呼び
22用(G3/4)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください