画像準備中

F・ころエンド(スクリュー釘付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管14 仕様スクリュー釘 注文コード49489064 品番CDE-14FGKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は適合管・仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。

仕様スクリュー釘 寸法L(mm)80 寸法H(mm)43.7 寸法B(mm)40 適合管CD単層波付管14
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49489064 CDE-14FGKR 49489046 CDE-14FGK F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 1セット(10個) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする