曜日別特売
CDE-22FGKB F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 49489134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F・ころエンド(スクリュー釘付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)適合管CD単層波付管22仕様スクリュー釘注文コード49489134品番CDE-22FGKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。

仕様スクリュー釘寸法L(mm)84.8寸法H(mm)49.2寸法B(mm)43適合管CD単層波付管22
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする