※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
デッキプレート用 F・ころエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489475
品番
CDE-16FD
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管16
適合径(Φmm)
(ホルソー)22
寸法D(Φmm)
25
寸法L1(mm)
68
寸法L2(mm)
-
寸法H(mm)
40.5
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください