※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
デッキプレート用 F・ころエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489493
品番
CDE-28FD
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管28
適合径(Φmm)
(ホルソー)34
寸法D(Φmm)
40
寸法L1(mm)
103
寸法L2(mm)
113
寸法H(mm)
61.4
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください