※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
引き出しエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49490315
品番
MFSE-1622H
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。
直接管を差し込むだけです。
管の挿入が一目でわかる半透明
種類
PF管用
適合管
PF管(16,22)
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
38.5
寸法B(mm)
62
寸法b(mm)
50
寸法D1(Φmm)
23.5
寸法D2(Φmm)
30.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください