CDE-28WK ニュー送りエンド 未来工業 49490446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュー送りエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)59
内容量1セット(10個)注文コード49490446品番CDE-28WK
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止のシール付です。

仕様波付CD管用寸法L(mm)119寸法H(mm)59適合管CD単層波付管28
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする