※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスエンド(ボックスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管22 注文コード49490683 品番CDE-22WPGKB
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合管など3種類から選べます 他の種類を見る

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。

種類CD管用 適合管CD単層波付管22 寸法L(mm)120
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※プラスエンド内でケーブル相互 を結線しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする