※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デッキプレート用送りエンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管ミラフレキSS28 注文コード49490753 品番MFSE-28FDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は適合管など6種類から選べます 他の種類を見る

デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!

種類PF管用 適合管ミラフレキSS28 適合径(Φmm)(ホルソー)42 寸法D(Φmm)42 寸法L(mm)184.1 寸法H(mm)67.2 寸法P(mm)174 適合厚さ(mm)(デッキプレート)1.2〜1.6迄
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする